曜日別特売

紫檀 片手7mm 共仕立 人絹頭房 紫紺

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81859831
品番
CB-052
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

宗派を問わずお使いいただける女性用の片手数珠です。
唐木3大銘木と称され美しい木目と、重厚で緻密な材質が特徴の紫檀を使用しました。
艶がある暗褐色の色味で濃紫色の縞模様が特徴で、飽きがこず、どの年代のお客様にもおすすめできる商品です。
人絹の房を使用することによってお求めやすい価格になっております。
熟練の京念珠製造師が手作業で仕立てた定番の商品です。
紫檀とは古来銘木として利用されるローズウッドの総称です。
黒檀・鉄刀木と共に唐木3大銘木とされています。赤みを帯びた木肌で、赤褐色~黒色の縞模様があり、色調はかなり変化に富んでいます。
重硬厚なため、美しい仕上りが得られます。

用途
数珠
タイプ
紙箱8寸
種類
【房】人絹頭房(紫紺)
素材
主玉:紫檀/親玉:紫檀/天玉:紫檀

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする