縞黒檀スビキ 片手22玉 Pラピスラズリ仕立 人絹頭房 鉄
宗派を問わずお使いいただける男性用の片手数珠です。
漆黒に美しい木目が特徴的な縞黒檀を使用しました。
艶消し加工することで、マットで手に馴染みがよく、高級感あふれる色目となりました。
使い込むことにより、艶がでて風合いや色の変化を楽しめます。
人絹の房を使用することによってお求めやすい価格になっております。
熟練の京念珠製造師が手作業で仕立てた定番の商品です。
縞黒檀とはインドなどの南アジア原産の唐木で、縞杢(しまもく)と呼ばれる特徴的な縞模様の木目を有しています。
古代から世界各国で家具や弦楽器などに使用される代表的な銘木です。緻密で堅固な材質をもちあわせているのも特徴です。
- 用途
- 数珠
- タイプ
- 紙箱8寸
- 種類
- 【房】人絹頭房(鉄)
- 素材
- 主玉:縞黒檀スビキ/親玉:プラスチック(アクリル)ラピスラズリ/天玉:プラスチック(アクリル)ラピスラズリ
- 内容量
- 1個
服飾小物 の新着商品
カテゴリ


























