曜日別特売

縞黒檀スビキ 片手22玉 Pラピスラズリ仕立 人絹頭房 鉄

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81859779
品番
CA-048
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

宗派を問わずお使いいただける男性用の片手数珠です。
漆黒に美しい木目が特徴的な縞黒檀を使用しました。
艶消し加工することで、マットで手に馴染みがよく、高級感あふれる色目となりました。
使い込むことにより、艶がでて風合いや色の変化を楽しめます。
人絹の房を使用することによってお求めやすい価格になっております。
熟練の京念珠製造師が手作業で仕立てた定番の商品です。
縞黒檀とはインドなどの南アジア原産の唐木で、縞杢(しまもく)と呼ばれる特徴的な縞模様の木目を有しています。
古代から世界各国で家具や弦楽器などに使用される代表的な銘木です。緻密で堅固な材質をもちあわせているのも特徴です。

用途
数珠
タイプ
紙箱8寸
種類
【房】人絹頭房(鉄)
素材
主玉:縞黒檀スビキ/親玉:プラスチック(アクリル)ラピスラズリ/天玉:プラスチック(アクリル)ラピスラズリ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする