Re:友禅 再生ふくさ 七宝/墨色
神戸珠数店オリジナル品です。
「持続可能な消費と生産」を見つめ直し、伝統にとらわれない現代の価値観と地球環境に負荷の少ない製品づくりをテーマとした100%再生京友禅染めのふくさです。
慶弔用。どんな場面でもお使いいただけます。
使用済みペットボトルを100%リサイクルした再生PET繊維で生地を織りあげ、京都の老舗染色工房が手捺染による京友禅染めを施しました。
モダンであたたかな雰囲気の北欧テキスタイルと京都の伝統技術の京友禅染めを融合させました。
向きを合わせて慶事・弔事ともにご使用いただける金封袱紗型となっています。
老舗数珠屋が作るこだわりの京都製商品です。
- 用途
- ふくさ
- タイプ
- バイオマスOPP袋
- 寸法(cm)
- 12×20
- 柄
- 七宝/墨色
- 素材
- 表地 ポリエステル(100%再生)/裏地 ポリエステル(100%再生)
- 内容量
- 1個
服飾小物 の新着商品
カテゴリ


























