曜日別特売

Re:友禅 再生ふくさ 七宝/墨色

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81859797
品番
CM-020
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

神戸珠数店オリジナル品です。
「持続可能な消費と生産」を見つめ直し、伝統にとらわれない現代の価値観と地球環境に負荷の少ない製品づくりをテーマとした100%再生京友禅染めのふくさです。
慶弔用。どんな場面でもお使いいただけます。
使用済みペットボトルを100%リサイクルした再生PET繊維で生地を織りあげ、京都の老舗染色工房が手捺染による京友禅染めを施しました。
モダンであたたかな雰囲気の北欧テキスタイルと京都の伝統技術の京友禅染めを融合させました。
向きを合わせて慶事・弔事ともにご使用いただける金封袱紗型となっています。
老舗数珠屋が作るこだわりの京都製商品です。

用途
ふくさ
タイプ
バイオマスOPP袋
寸法(cm)
12×20
柄
七宝/墨色
素材
表地 ポリエステル(100%再生)/裏地 ポリエステル(100%再生)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする