Re:友禅 再生数珠袋 水玉/紺×からし
神戸珠数店オリジナル商品です。
「持続可能な消費と生産」を見つめ直し、伝統にとらわれない現代の価値観と地球環境に負荷の少ない製品づくりをテーマとした100%再生京友禅染めの数珠袋です。
片手の数珠入れとしてご使用いただけます。
使用済みペットボトルを100%リサイクルした再生PET繊維で生地を織りあげ、京都の老舗染色工房が手捺染による京友禅染めを施しました。
モダンであたたかな雰囲気の北欧テキスタイルと京都の伝統技術の京友禅染めを融合させました。
留め具のない静かに開閉できる、コンパクトな数珠袋となっています。
老舗数珠屋が作るこだわりの京都製商品です。
- 用途
- 数珠入れ
- タイプ
- バイオマスOPP袋
- 寸法(cm)
- 16×10
- 柄
- 水玉/紺×からし
- 素材
- 表地 ポリエステル(100%再生)/裏地 ポリエステル(100%再生)
- 内容量
- 1個
服飾小物 の新着商品
カテゴリ


























