曜日別特売

Re:友禅 再生数珠袋 水玉/紺×からし

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81859806
品番
CL-047
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

神戸珠数店オリジナル商品です。
「持続可能な消費と生産」を見つめ直し、伝統にとらわれない現代の価値観と地球環境に負荷の少ない製品づくりをテーマとした100%再生京友禅染めの数珠袋です。
片手の数珠入れとしてご使用いただけます。
使用済みペットボトルを100%リサイクルした再生PET繊維で生地を織りあげ、京都の老舗染色工房が手捺染による京友禅染めを施しました。
モダンであたたかな雰囲気の北欧テキスタイルと京都の伝統技術の京友禅染めを融合させました。
留め具のない静かに開閉できる、コンパクトな数珠袋となっています。
老舗数珠屋が作るこだわりの京都製商品です。

用途
数珠入れ
タイプ
バイオマスOPP袋
寸法(cm)
16×10
柄
水玉/紺×からし
素材
表地 ポリエステル(100%再生)/裏地 ポリエステル(100%再生)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする