MagSafeカードケース スマホスタンド 3枚収納 磁気防止シート付属 角度調整 iPhone対応 高耐久 CORDURA生地
MagSafe対応で背面にしっかり固定!タフなCORDURA(R)バリスティックナイロンを採用し、カードを出し入れしてもヘタりにくいZEROSHOCKのカードケーススタンドです。最大3枚のカードをスマートに持ち運べ、磁気防止シート付きでICカードの改札もスムーズ。角度を自由に調整でき、動画視聴やデスク作業も快適に行えます。
- 用途
- MagSafe対応のiPhoneやケースの背面に、磁石の力で装着できるMAGKEEPカードケーススタンドです。
マグネットで装着する仕様のため、端末が落下するおそれがあります。取り扱いにはご注意ください。
表ポケットには、雨・汚れ・摩擦に強いCORDURA(R)バリスティックナイロン生地を採用。繊維が荒れにくく、カードの出し入れを繰り返してもポケットがヘタりにくい設計です。
用途に合わせた使い分けができるポケット構造。カードは表面に1枚、中面に2枚の合計3枚収納可能です。
折りたたみ構造により、角度を自由に調整でき、縦置き・横置きのどちらにも対応。見やすい角度でスマートフォンをスタンドできます。
ICカードや磁気カードへの干渉を抑える磁気防止シートを付属。改札もスムーズに通れます。
ICカードをご使用の際は、同梱の磁気防止シートをスマートフォンとICカードの間に入れ、スマートフォンのNFC機能をオフにしてください。 オフにできない機種では、タッチ位置を調整するなど工夫が必要な場合があります。
地域やカードの種類によって感知方式が異なるため、タッチ時の感度に差が出ることがあります。
スリムなデザインなのでコンパクトに持ち運べ、スマートフォンに取り付けたまま操作するときも邪魔になりにくいです。
ケース内部にはカードストッパーが付いているので、カードを入れた状態で逆さまにしても落ちにくい構造です。
ケース下部にはプッシュホールが開いていて、指でカードを押し上げると簡単にカードを取り出せます。
メーカー製品ZEROSHOCKシリーズのスマホケースと合わせて使用すると、統一感のあるデザインでスマートに馴染みます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
- セット内容
- カードケーススタンド×1、磁気防止シート×1
- 材質
- カードケーススタンド:ポリウレタン・ナイロン・鉄・磁石・ポリカーボネート・PET、磁気防止シート:PET・鉄
- 幅W×厚さ×高さH(mm)
- 約67×約12×約103
- 内容量
- 1個
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
カテゴリ

















![Xperia 10 VIII / 10 VII [Aegis Solid] フルカバー TPUケース クリア トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [Aegis Solid] フルカバー TPUケース クリア トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232150-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] のぞき見防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] のぞき見防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232037-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] ゴリラガラス 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] ゴリラガラス 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232631-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232107-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232281-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07231870-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ネイビー×ブラウン トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ネイビー×ブラウン トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232387-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ブラック×レッド トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ブラック×レッド トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232220-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [LIGHT SHIELD] 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース ブラック トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [LIGHT SHIELD] 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07231897-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [LIGHT SHIELD] 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース ブルー トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [LIGHT SHIELD] 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース ブルー トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07231800-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [Silky Armor Defend Stand] リングスタンド付き超剛性シルキータッチハードケース マットクリア×シルバーリングスタンド トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [Silky Armor Defend Stand] リングスタンド付き超剛性シルキータッチハードケース マットクリア×シルバーリングスタンド トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07231949-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [Silky Armor] シルキータッチケース マットクリア トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [Silky Armor] シルキータッチケース マットクリア トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232649-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [Silky Armor] シルキータッチケース マットクリアブラック トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [Silky Armor] シルキータッチケース マットクリアブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232588-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース カーボンブラック トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース カーボンブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232141-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース ネイビー トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース ネイビー トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232317-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース ブラック トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232177-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース レッド トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [Smart FlipNote] 薄型スマートフリップノートケース レッド トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07231922-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [Turtle] ハイブリッドケース クリア トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [Turtle] ハイブリッドケース クリア トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232290-261109-02.jpg)