- 用途
- MagSafe対応のiPhoneやケースの背面に、磁石の力で装着できるMAGKEEPカードケーススタンドです。
マグネットで装着する仕様のため、端末が落下するおそれがあります。取り扱いにはご注意ください。
表ポケットには、雨・汚れ・摩擦に強いCORDURA(R)バリスティックナイロン生地を採用。繊維が荒れにくく、カードの出し入れを繰り返してもポケットがヘタりにくい設計です。
用途に合わせた使い分けができるポケット構造。カードは表面に1枚、中面に2枚の合計3枚収納可能です。
折りたたみ構造により、角度を自由に調整でき、縦置き・横置きのどちらにも対応。見やすい角度でスマートフォンをスタンドできます。
ICカードや磁気カードへの干渉を抑える磁気防止シートを付属。改札もスムーズに通れます。
ICカードをご使用の際は、同梱の磁気防止シートをスマートフォンとICカードの間に入れ、スマートフォンのNFC機能をオフにしてください。 オフにできない機種では、タッチ位置を調整するなど工夫が必要な場合があります。
地域やカードの種類によって感知方式が異なるため、タッチ時の感度に差が出ることがあります。
スリムなデザインなのでコンパクトに持ち運べ、スマートフォンに取り付けたまま操作するときも邪魔になりにくいです。
ケース内部にはカードストッパーが付いているので、カードを入れた状態で逆さまにしても落ちにくい構造です。
ケース下部にはプッシュホールが開いていて、指でカードを押し上げると簡単にカードを取り出せます。
メーカー製品ZEROSHOCKシリーズのスマホケースと合わせて使用すると、統一感のあるデザインでスマートに馴染みます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
- 色
- レッド
- セット内容
- カードケーススタンド×1、磁気防止シート×1
- 材質
- カードケーススタンド:ポリウレタン・ナイロン・鉄・磁石・ポリカーボネート・PET、磁気防止シート:PET・鉄
- 幅W×厚さ×高さH(mm)
- 約67×約12×約103