ピュアクリスタル 超ニャン水ボウル
下部尿路の健康維持に!いつものお水をカラダにやさしい軟水に
【取り付けるだけで簡単!】ネコちゃん型のカートリッジをボウルにつけるだけで、水道水のマグネシウム・カルシウムを減少させ、やさしい軟水に!
【自然な姿勢で飲みやすい!】自然な姿勢で飲みやすい、高さのある脚付きタイプ。すべり止めシリコン付。
【ニャン水ウエーブ】ペロペロすると内側のリブによって波が起こり、効率よく軟水に!内側のリブにより、ネコちゃんがペロペロと舌で水を飲むと自然に波紋が広がります。これが「ニャン水ウェーブ」となり、飲みやすさをサポートします。
【お手入れ簡単】カートリッジを取り外して、ボウルは食洗機での清掃が可能です。電子レンジもOK。
- 材質
- 本体:磁器、シリコン、カートリッジ:PP、軟水セラミックス、抗菌セラミックス
- 色
- ホワイト
- 容量(mL)
- 300
- 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
- 約12×12×10
- 内容量
- 1台
動物用品 の新着商品
カテゴリ
































