ペット用自動給水機

ペット用自動給水機 - イサナビペット用自動給水機 - イサナビペット用自動給水機 - イサナビペット用自動給水機 - イサナビペット用自動給水機 - イサナビペット用自動給水機 - イサナビペット用自動給水機 - イサナビペット用自動給水機 - イサナビ

毎日の水分補給に安心と心地よさを兼ね備えたペット用給水機。3重浄化システム: 銀イオン・活性炭・UVライトの組み合わせにより、雑菌やニオイの原因物質を徹底除去。飲み口に衛生的で耐久性の高い「304ステンレス」を採用し、ペットの口元を清潔に保ちます。

材質
ABS、ステンレス
寸法(mm)
287×193×173
質量(g)
1274
フィルター
多価銀イオン抗菌フィルター、活性炭フィルター、高密度不織布フィルター、スポンジフィルター
機能
自動停止機能、UV除菌機能、自動循環機能
給水方式
連続給水、間隔給水、センサー給水
水タンク容量(L)
4.5
充電方式
パススルー充電機能搭載
連続動作時間
最長45日
給電方式
2WAY(Type-Cまたはバッテリー)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05739330NYY-Y3P
オープン
¥8,498
¥9,348(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする