ピュアクリスタル 交換用ポンプ P-11
ペット用フィルター式給水器「ピュアクリスタル」専用交換ポンプ コード付き。
ウェル ホワイト、1.5L犬用/猫用、2.5L犬用/猫用の交換用ポンプ。
ポンプのパワーが低下する前に早めの交換を使い続けていくと、ポンプのインペラー部にゴミ(抜け毛、フードカス等)や水アカがたまり、インペラーが回転しにくくなります。
水が循環しなくなるおそれがありますので、約1ヶ月に1度は分解してポンプ内部を掃除してください。
- 材質
- ポンプ:ABS、PVC、磁石 シリコンチューブ:シリコン
- 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
- 約5.7×3.3×4.5
- 内容量
- 1個
注意
※本製品にアダプターは付属しておりません。※ポンプ本体にポンプ型番を記載しております。
※本製品はピュアクリスタル専用です。他の目的には使用しないでください。
食器/餌入れ の新着商品
カテゴリ