デオケア 消臭ペール 犬用
使用済シーツのイヤなニオイを分解消臭+Wブロックして心地よい清潔な空間に
簡単 ポイッ!と入れてクルッ!と回すだけ
開口部が広く手が汚れない
消臭袋が悪臭成分を分解して消臭
ニオイをもらさないWブロック構造
消臭袋10枚付:レギュラーシーツ約120枚分/約40日(1日3枚使用した場合)
[悪臭成分を分解して消臭する専用消臭袋]
消臭成分を練りこんだ特殊構造の袋が、気になるニオイを分解。
ペットの糞尿臭の原因になる悪臭(尿などのニオイ:アンモニア、糞便のニオイ:インドール、腐った卵のニオイ:硫化水素、腐った魚のニオイ:トリメチルアミン)を化学のちからですばやく消臭!
[ニオイをもらさないWブロック構造]
クルッと回して袋の口をふさぎ、密封構造のペールでしっかりブロック。
ねじって密封+ぴたっと密閉。
ペール内に漏れたニオイも消臭袋が消臭!
[簡単操作で、投入口が広く衛生的]
クルッと回して捨てるだけ。
投入口が広いので、シーツやオムツを片手で捨てることができ、手に汚れがつきません。
- セット内容
- 専用消臭袋10枚付き
- 材質
- 本体(下)・フタ・ホルダー:PP、本体(上):PP・TPE、袋:ポリエチレン
- 質量(g)
- 1590
- 対応商品
- デオケア 消臭ペール 犬用消臭袋
- 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
- 約22×22×42
- 内容量
- 1台
動物用品 の新着商品
カテゴリ


































