曜日別特売
- デオケア 消臭ペール 犬用 ジェックス 81862789

- デオケア 消臭ペール 犬用 ジェックス 81862789
- デオケア 消臭ペール 犬用 ジェックス 81862789
- デオケア 消臭ペール 犬用 ジェックス 81862789
- デオケア 消臭ペール 犬用 ジェックス 81862789
- デオケア 消臭ペール 犬用 ジェックス 81862789
- デオケア 消臭ペール 犬用 ジェックス 81862789
- デオケア 消臭ペール 犬用 ジェックス 81862789
- デオケア 消臭ペール 犬用 ジェックス 81862789
- デオケア 消臭ペール 犬用 ジェックス 81862789
- デオケア 消臭ペール 犬用 ジェックス 81862789
- デオケア 消臭ペール 犬用 ジェックス 81862789

デオケア 消臭ペール 犬用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81862789
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

使用済シーツのイヤなニオイを分解消臭+Wブロックして心地よい清潔な空間に
簡単 ポイッ!と入れてクルッ!と回すだけ
開口部が広く手が汚れない
消臭袋が悪臭成分を分解して消臭
ニオイをもらさないWブロック構造
消臭袋10枚付:レギュラーシーツ約120枚分/約40日(1日3枚使用した場合)
[悪臭成分を分解して消臭する専用消臭袋]
消臭成分を練りこんだ特殊構造の袋が、気になるニオイを分解。
ペットの糞尿臭の原因になる悪臭(尿などのニオイ:アンモニア、糞便のニオイ:インドール、腐った卵のニオイ:硫化水素、腐った魚のニオイ:トリメチルアミン)を化学のちからですばやく消臭!
[ニオイをもらさないWブロック構造]
クルッと回して袋の口をふさぎ、密封構造のペールでしっかりブロック。
ねじって密封+ぴたっと密閉。
ペール内に漏れたニオイも消臭袋が消臭!
[簡単操作で、投入口が広く衛生的]
クルッと回して捨てるだけ。
投入口が広いので、シーツやオムツを片手で捨てることができ、手に汚れがつきません。

セット内容
専用消臭袋10枚付き
材質
本体(下)・フタ・ホルダー:PP、本体(上):PP・TPE、袋:ポリエチレン
質量(g)
1590
対応商品
デオケア 消臭ペール 犬用消臭袋
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
約22×22×42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする