曜日別特売

Cat.6 LANケーブル(屋内用) インナーシースタイプ 薄青

Cat.6 LANケーブル(屋内用) インナーシースタイプ 薄青 - 冨士電線(東京)

インナーシース型ケーブル。環境に優しい鉛フリーPVCを採用。レングスマーク付き。

用途
6口 ローゼット用に便利。
構造
24対(4対ユニット×6本)
仕上外径(mm)
約19
シース色
薄青
RoHS指令(10物質対応)
対応
全10種類を絞り込む
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
概算質量(kg/km)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81883841TPCC 6 IS 0.5mm × 24P1本(50m)13.5
オープン
¥74,980
¥82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
81883868TPCC 6 IS 0.5mm × 24P1本(100m)27
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
81883886TPCC 6 IS 0.5mm × 24P1本(40m)10.8
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
81883895TPCC 6 IS 0.5mm × 24P1本(90m)24.3
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
81883911TPCC 6 IS 0.5mm × 24P1本(60m)16.2
オープン
¥89,980
¥98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
81883947TPCC 6 IS 0.5mm × 24P1本(80m)21.7
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
81883956TPCC 6 IS 0.5mm × 24P1本(30m)8.1
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
81883965TPCC 6 IS 0.5mm × 24P1本(70m)18.9
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
81883990TPCC 6 IS 0.5mm × 24P1本(20m)5.4
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
81884008TPCC 6 IS 0.5mm × 24P1本(10m)2.7
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする