曜日別特売

猫のシステムトイレ用 ひのきの香りシート

猫のシステムトイレ用 ひのきの香りシート - シーズイシハラ

システムトイレ用。3~4日で交換タイプ。尿量や臭いが気になる等3~4日で交換して清潔&便利。ひのきの香り&抗菌ポリマーでダブル消臭。

材質
不織布、パルプ、高分子吸収材、吸収紙、ポリエチレンフィルム、香料
質量(g)
760
交換目安
3~4日
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×155×140
寸法(cm)
約44×29(1枚当たり)
内容量
1パック(34枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81861775-
オープン
¥719
¥791(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする