シーズイシハラ
猫のシステムトイレ用 ひのきの香りシート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(34枚)
注文コード
81861775
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
システムトイレ用。3~4日で交換タイプ。尿量や臭いが気になる等3~4日で交換して清潔&便利。ひのきの香り&抗菌ポリマーでダブル消臭。
材質
不織布、パルプ、高分子吸収材、吸収紙、ポリエチレンフィルム、香料
質量(g)
760
交換目安
3~4日
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×155×140
寸法(cm)
約44×29(1枚当たり)