おっきなハムちゅぐら
いつでも心地よいちぐら。
冬はぬくぬく、夏はさわやか。
天然素材のソフトなジュート縄を縫い合わせた、「ちぐら」型巣箱。
ほどよい通気性と心地よい保温性で、一年中ずっと快適。
ハムちゃんがジュート縄をほぐしたり、中に巣材を持ち込んだりと、プチ・リフォームする姿も楽しめます。
ゴールデンハムスターなどに。
- 用途
- 巣箱 (ハムスター用)
- 材質
- 表地:ポリエステル、内側生地:ポリエステル、中わた:ポリエステル、底地:ポリプロピレン(すべりどめにPVC使用)
- 直径(Φmm)
- 約100※耳含まず
- 寸法(幅W×高さH)(mm)
- 入り口:約56×50
- 内容量
- 1箱
動物用品 の新着商品
カテゴリ



























