おっきなハムちゅぐら

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
81862938
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
¥509

いつでも心地よいちぐら。
冬はぬくぬく、夏はさわやか。
天然素材のソフトなジュート縄を縫い合わせた、「ちぐら」型巣箱。
ほどよい通気性と心地よい保温性で、一年中ずっと快適。
ハムちゃんがジュート縄をほぐしたり、中に巣材を持ち込んだりと、プチ・リフォームする姿も楽しめます。
ゴールデンハムスターなどに。

用途
巣箱 (ハムスター用)
材質
表地:ポリエステル、内側生地:ポリエステル、中わた:ポリエステル、底地:ポリプロピレン(すべりどめにPVC使用)
直径(Φmm)
約100※耳含まず
寸法(幅W×高さH)(mm)
入り口:約56×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする