曜日別特売

ハムちゃんの森 コテージ

ハムちゃんの森 コテージ - miniAniman

森の中でハムちゃんとキャンプ気分。
ハムちゃんの快適!お部屋づくりアイテム。
コットンでできたおうち、三角屋根のコテージです。
ペットにやさしい自然素材。
森の中のコテージやテントのそばで、食卓を囲みながら楽しくキャンプ。そんな気分になれるアイテム《ハムちゃんの森》シリーズです。
ドワーフハムスター(ジャンガリアンハムスターなど)にオススメです。

用途
巣箱 (ハムスター用)
材質
コットン、ジュート
寸法(幅W×高さH)(mm)
入り口:約50×42
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約80×80×80
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81863051-
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする