曜日別特売

ハムちゃんの森 コテージ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81863051
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

森の中でハムちゃんとキャンプ気分。
ハムちゃんの快適!お部屋づくりアイテム。
コットンでできたおうち、三角屋根のコテージです。
ペットにやさしい自然素材。
森の中のコテージやテントのそばで、食卓を囲みながら楽しくキャンプ。そんな気分になれるアイテム《ハムちゃんの森》シリーズです。
ドワーフハムスター(ジャンガリアンハムスターなど)にオススメです。

用途
巣箱 (ハムスター用)
材質
コットン、ジュート
寸法(幅W×高さH)(mm)
入り口:約50×42
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約80×80×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする