うさちゃんのぐぅぐぅぴょんネル
部屋んぽをもっと楽しく、快適にするアイテム。
フェレットやチンチラにもオススメ!
遊んで、かくれて、ひと休み。部屋んぽ時の運動不足解消にぴったりのアイテムです。
トンネルを走り抜けたり、ぴょこっと顔を出したり、中でほりほりもでき、疲れたときに休めるベッド付き。
ファスナーで着脱が可能なため単体でも使用でき、トンネルはゴム紐で留めるとコンパクトに収納も!
ベッドは手洗いOKなので、いつでも清潔に保てます。
- 用途
- おもちゃ (ウサギ用)
- 材質
- 【トンネル】表地:ポリエステル、内側生地:ポリエステル、芯材:スチール、【ベッド】生地:ポリエステル、中わた:ポリエステル
- 直径(Φcm)
- トンネル入口:約20
- 全長(cm)
- トンネル:約70
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
- 全体:約65×20×43、ベッド:約50×(ふち)7×36
- 内容量
- 1個
動物用品 の新着商品
カテゴリ



























