うさちゃんのぐぅぐぅぴょんネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81862990
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

部屋んぽをもっと楽しく、快適にするアイテム。
フェレットやチンチラにもオススメ!
遊んで、かくれて、ひと休み。部屋んぽ時の運動不足解消にぴったりのアイテムです。
トンネルを走り抜けたり、ぴょこっと顔を出したり、中でほりほりもでき、疲れたときに休めるベッド付き。
ファスナーで着脱が可能なため単体でも使用でき、トンネルはゴム紐で留めるとコンパクトに収納も!
ベッドは手洗いOKなので、いつでも清潔に保てます。

用途
おもちゃ (ウサギ用)
材質
【トンネル】表地:ポリエステル、内側生地:ポリエステル、芯材:スチール、【ベッド】生地:ポリエステル、中わた:ポリエステル
直径(Φcm)
トンネル入口:約20
全長(cm)
トンネル:約70
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
全体:約65×20×43、ベッド:約50×(ふち)7×36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする