手編みのナチュハウス スクエア
夏は涼しく、冬はあたたかい。
天然草を使ったナチュラルなスクエア型のハウス。
天然草を1つ1つ丁寧に編み上げた、ハンドメイドのやさしいおうち。
自然の香りでリラックスでき、通気性と保温性に優れているため、1年中快適に過ごすことができます。
おうちに、ベッドに、かくれんぼにさまざまな用途でご使用頂けます。
ウサギ、モルモット、チンチラ、ハリネズミにぴったり!
- 用途
- ハウス
- 材質
- カイザ草、ヤシの葉
- 寸法(幅W×高さH)(cm)
- 入り口:11×12
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
- 本体:約27×20×20
- 内容量
- 1個
動物用品 の新着商品
カテゴリ



























