手編みのナチュハウス スクエア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81863008
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

夏は涼しく、冬はあたたかい。
天然草を使ったナチュラルなスクエア型のハウス。
天然草を1つ1つ丁寧に編み上げた、ハンドメイドのやさしいおうち。
自然の香りでリラックスでき、通気性と保温性に優れているため、1年中快適に過ごすことができます。
おうちに、ベッドに、かくれんぼにさまざまな用途でご使用頂けます。
ウサギ、モルモット、チンチラ、ハリネズミにぴったり!

用途
ハウス
材質
カイザ草、ヤシの葉
寸法(幅W×高さH)(cm)
入り口:11×12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
本体:約27×20×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする