うさちゃんのおめかしハーネス かすみ草
装着すればまるでお洋服を着ているような、うさちゃんの可愛いハーネスです。
共布リード付き(約120cm)
持ち手含む
優しいグリーンのかすみ草柄、やわらかなイエローの菜の花柄の2色。
頭にちょこんと乗せて、かわいい写真が撮れる同柄のリボンクリップ付き。
着脱がしやすい背中どめタイプ。
毛が絡みにくい面ファスナーを使用。
裏面は通気性の良いメッシュ生地で快適。
首回りと胴回りのアジャスターでサイズ調整可能。
リード付き。
- 用途
- 胴輪 (ウサギ用)
- 材質
- 本体・リボン生地:ポリエステル、本体メッシュ生地:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン、アジャスター:POM、Dカン:スチール、角カン:スチール、ナスカン:亜鉛ダイキャスト、クリップ:スチール
- 規格
- かすみ草/菜の花
- 寸法(cm)
- 首回り:14~25、胴回り:20~36
- 内容量
- 1個
動物用品 の新着商品
カテゴリ



























