うさちゃんのおめかしハーネス かすみ草

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81862895
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

装着すればまるでお洋服を着ているような、うさちゃんの可愛いハーネスです。
共布リード付き(約120cm)
持ち手含む
優しいグリーンのかすみ草柄、やわらかなイエローの菜の花柄の2色。
頭にちょこんと乗せて、かわいい写真が撮れる同柄のリボンクリップ付き。
着脱がしやすい背中どめタイプ。
毛が絡みにくい面ファスナーを使用。
裏面は通気性の良いメッシュ生地で快適。
首回りと胴回りのアジャスターでサイズ調整可能。
リード付き。

用途
胴輪 (ウサギ用)
材質
本体・リボン生地:ポリエステル、本体メッシュ生地:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン、アジャスター:POM、Dカン:スチール、角カン:スチール、ナスカン:亜鉛ダイキャスト、クリップ:スチール
規格
かすみ草/菜の花
寸法(cm)
首回り:14~25、胴回り:20~36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする