WILD
イージーホーム40
毎日のお掃除が楽々に!
汚れを確実にトレイに導くベース構造。
大きく開く扉でケージ内部の作業が楽々
横幅約40cmの快適な飼育ケージ
仕様
【スノコ】ワイヤーメッシュスノコ
材質
スチール、ABS、PS、PP
色
ホワイト
質量(g)
3800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
435×500×460
対象
生体:シマリス、デグー、ファンシーラット、フクロモモンガ等
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81862816
C741
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください