WILD
イージーホーム40
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81862816
品番
C741
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
毎日のお掃除が楽々に!
汚れを確実にトレイに導くベース構造。
大きく開く扉でケージ内部の作業が楽々
横幅約40cmの快適な飼育ケージ
仕様
【スノコ】ワイヤーメッシュスノコ
材質
スチール、ABS、PS、PP
色
ホワイト
質量(g)
3800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
435×500×460
対象
生体:シマリス、デグー、ファンシーラット、フクロモモンガ等