クリーンワン
おさんぽエチケットパック
開口に段差がついているからポリ袋が開きやすい。ポリ袋が長いから結びやすい。ペーパーはトイレに流せて簡単処理。無香タイプ
材質
ポリエチレン・水解紙
質量(kg)
1.2
タイプ
無香
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×210×190
寸法(cm)
24×34(1枚当たり)
内容量
1パック(200枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81862631
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください