クリーンワン
おさんぽエチケットパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(200枚)
注文コード
81862631
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
開口に段差がついているからポリ袋が開きやすい。ポリ袋が長いから結びやすい。ペーパーはトイレに流せて簡単処理。無香タイプ
材質
ポリエチレン・水解紙
質量(kg)
1.2
タイプ
無香
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×210×190
寸法(cm)
24×34(1枚当たり)