曜日別特売

おさんぽあとの足ふきウェットシート

おさんぽあとの足ふきウェットシート - クリーンワンおさんぽあとの足ふきウェットシート - クリーンワンおさんぽあとの足ふきウェットシート - クリーンワンおさんぽあとの足ふきウェットシート - クリーンワンおさんぽあとの足ふきウェットシート - クリーンワンおさんぽあとの足ふきウェットシート - クリーンワン

CICA、リピジュア(R)、ヒアルロン酸の3種類の保湿成分配合。大判サイズだから手足をしっかり拭け、メッシュタイプのウェットシートなので汚れを絡め取りやすいです。
PG・パラベン不使用、ノンアルコール・無香料。

成分
水、BG、オレス-12、ベンザルコニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、グリセレス-26、クエン酸、クエン酸Na、フェノキシエタノール、ヒアルロン酸Na、ポリクオタニウム-51、ツボクサ葉エキス
材質
レーヨン、ポリエステル
質量(g)
460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×65×270
寸法(cm)
約20×30(1枚当たり)
内容量
1パック(50枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81862701-
オープン
¥349
¥384(税込)
欠品中
出荷予定:2026年10月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする