曜日別特売
- おさんぽあとの足ふきウェットシート クリーンワン 81862701

- おさんぽあとの足ふきウェットシート クリーンワン 81862701
- おさんぽあとの足ふきウェットシート クリーンワン 81862701
- おさんぽあとの足ふきウェットシート クリーンワン 81862701
- おさんぽあとの足ふきウェットシート クリーンワン 81862701
- おさんぽあとの足ふきウェットシート クリーンワン 81862701
- おさんぽあとの足ふきウェットシート クリーンワン 81862701

おさんぽあとの足ふきウェットシート

商品レビューを投稿する
内容量
1パック(50枚)
注文コード
81862701
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
¥349

CICA、リピジュア(R)、ヒアルロン酸の3種類の保湿成分配合。大判サイズだから手足をしっかり拭け、メッシュタイプのウェットシートなので汚れを絡め取りやすいです。
PG・パラベン不使用、ノンアルコール・無香料。

成分
水、BG、オレス-12、ベンザルコニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、グリセレス-26、クエン酸、クエン酸Na、フェノキシエタノール、ヒアルロン酸Na、ポリクオタニウム-51、ツボクサ葉エキス
材質
レーヨン、ポリエステル
質量(g)
460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×65×270
寸法(cm)
約20×30(1枚当たり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする