YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
USB靴乾燥機
材質
ABS
色
ホワイト
消費電力(W)
10
出力
USB:5V/10W
コード長さ(m)
約1.2
本体質量(g)
約130 (1足)
別売付属品
USBアダプタ
定格入力電流(A)
USBーA 5V2A
防水性
IP53相当
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約60×170×17(1足)
内容量
1個
取扱説明書:
(0.39MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81859885
TVR75WH
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください