曜日別特売
TVR75WH USB靴乾燥機 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 81859885

TVR75WH USB靴乾燥機 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 81859885
TVR75WH USB靴乾燥機 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 81859885
TVR75WH USB靴乾燥機 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 81859885
TVR75WH USB靴乾燥機 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 81859885

USB靴乾燥機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81859885
品番
TVR75WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198
材質
ABS
色
ホワイト
消費電力(W)
10
出力
USB:5V/10W
コード長さ(m)
約1.2
本体質量(g)
約130 (1足)
別売付属品
USBアダプタ
定格入力電流(A)
USBーA 5V2A
防水性
IP53相当
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約60×170×17(1足)
取扱説明書:(0.39MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする