レザークリーンムース
お出かけ前の3分できれいな靴でお出かけ出来ます。
- 用途
- 革靴からスニーカーの泡洗浄です。
ハンドバックや財布、ソファーの洗浄にも使えます。 - 使用方法
- 1商品に直接モコモコの泡をのせる。(スニーカーなら5プッシュぐらい)
2表面をブラシかスポンジで軽くこすり汚れを浮かす。
3乾く前に、きれいなタオルで素早く拭き取ります。
- 成分
- 界面活性剤(20%ポリオキアシルキルエーテル)、安定剤、柔軟剤
- 色
- 透明
- 液性
- 弱酸性
- 内容量
- 1本(200mL)
注意
※用途以外には使用しないで下さい。※特殊な樹脂加工には使用しないでください。
※水洗いできるものに限ります。
※保護手袋および保護眼鏡または保護面を使用してください。
※直射日光、高温多湿を避け常温でお子様の手の届かない場所に保管してください。
※素材により色落ち変色、シミになる場合がございます。水にぬれることで色落ち変色する素材にはご使用しないでください。
洗剤 の新着商品
カテゴリ






















