3020 レザークリーンムース エネロ(enero) 81883755

レザークリーンムース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1本(200mL)
注文コード
81883755
品番
3020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

お出かけ前の3分できれいな靴でお出かけ出来ます。

用途
革靴からスニーカーの泡洗浄です。
ハンドバックや財布、ソファーの洗浄にも使えます。
使用方法
1商品に直接モコモコの泡をのせる。(スニーカーなら5プッシュぐらい)
2表面をブラシかスポンジで軽くこすり汚れを浮かす。
3乾く前に、きれいなタオルで素早く拭き取ります。
成分
界面活性剤(20%ポリオキアシルキルエーテル)、安定剤、柔軟剤
色
透明
液性
弱酸性
注意
※用途以外には使用しないで下さい。
※特殊な樹脂加工には使用しないでください。
※水洗いできるものに限ります。
※保護手袋および保護眼鏡または保護面を使用してください。
※直射日光、高温多湿を避け常温でお子様の手の届かない場所に保管してください。
※素材により色落ち変色、シミになる場合がございます。水にぬれることで色落ち変色する素材にはご使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする