曜日別特売

フィッシュアイコンバーター FCON-T02

フィッシュアイコンバーター FCON-T02 - OM SYSTEMフィッシュアイコンバーター FCON-T02 - OM SYSTEMフィッシュアイコンバーター FCON-T02 - OM SYSTEMフィッシュアイコンバーター FCON-T02 - OM SYSTEMフィッシュアイコンバーター FCON-T02 - OM SYSTEMフィッシュアイコンバーター FCON-T02 - OM SYSTEMフィッシュアイコンバーター FCON-T02 - OM SYSTEM

全周魚眼撮影が可能なフィッシュアイコンバーターレンズです。ズーム位置を変更するだけで全周魚眼と対角魚眼の両片が撮影できます。防水処理を施しているので、水中撮影においてもユニークな表現が可能。レンズ内部には窒素ガスを充填して、温度差による内部の曇りを防止しています。

付属品
レンズキャップ、レンズリアキャップ、 取扱説明書
適合
【カメラ】TG-7、TG-6
その他
【変倍率】0.3倍
質量(g)
141
外径×全長(mm)
Φ53.4×34.6
レンズ構成
4群5枚
着脱方式
ネジ(Φ40.5mm)
適合アダプタ
CLA-T01
防水
保護等級8級(IPX8):JISC0920/IEC60529相当、水深20mで使用可 ※メーカー試験方法による
防塵機能
保護等級6級(IP6X):JISC0920/IEC60529相当 ※メーカー試験方法による
内容量
1個
注意
※本アクセサリーをカメラに取り付けた状態においては、防水・耐衝撃・耐荷重性能はメーカー試験条件を満たすものではありません。
※取り付けには別売のコンバージョンレンズアダプター CLA-T01が必要です。
※仕様は予告なく変更することがあります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81885460FCON-T02
¥30,000
¥29,980
¥32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする