液晶保護フィルム FUJIFILM instax mini LiPlay+ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。
高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。
91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。
タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
- 付属品
- クリーニングクロス×1、ヘラ×1
- 適合機種
- FUJIFILM instax mini LiPlay+
- 寸法(mm)
- 55.9×75.5
- 取付方式
- シリコン吸着
- 特性
- 高硬度9H
- 内容量
- 1枚
注意
※液晶部分が湾曲している端末の場合は、湾曲部分はカバーされておらず、端末本体の平面部分のみ保護する仕様となっております。※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
液晶保護関連品 の新着商品
液晶保護フィルム DJI OSMO ACTION 5 PRO ( メイン用 / サブ用 / レンズ用 3枚セット ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,538¥1,398カテゴリ






























![液晶保護フィルム Canon EOS R5 [ 液晶用 サブ用 2枚セット ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム Canon EOS R5 [ 液晶用 サブ用 2枚セット ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05802628-261007-02.jpg)

