曜日別特売

MovinkPad11フィルム ペーパータッチ上質紙タイプ

MovinkPad11フィルム ペーパータッチ上質紙タイプ - ナカバヤシMovinkPad11フィルム ペーパータッチ上質紙タイプ - ナカバヤシMovinkPad11フィルム ペーパータッチ上質紙タイプ - ナカバヤシMovinkPad11フィルム ペーパータッチ上質紙タイプ - ナカバヤシMovinkPad11フィルム ペーパータッチ上質紙タイプ - ナカバヤシ

紙のようなしっかりとした描き心地です。
フィルム表面の特殊加工で紙に近い描き心地を実現しました。
表面硬度3Hでキズに強く、タッチペンに最適です。
反射防止タイプで外光の映り込みを抑えます。
指紋や汚れに強いです。
気泡レス加工です。
位置決めしやすい3分割離型シートです。

付属品
クリーニングクロス(不織布)
トラスコ品番
734-1941
材質
本体:PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)
厚さ(mm)
0.15
対応機種
ワコム MovinkPad 11
縦(mm)
180
横(mm)
264
表面硬度
3H
画面サイズ
適合:11インチ
光線透過率(%)
90.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05890740TBF-WMP11FLGPA
¥2,580
¥1,698
¥1,868(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする