ワイヤレスマイク用充電器

ワイヤレスマイク用充電器 - TOA

デジタルワイヤレスマイクWM-D1210,WM-D1260,WM-D1310専用充電器です。
最大2本のマイクを同時に充電することが可能です。
専用充電電池WB-2000(単3形ニッケル水素電池、2000 mAh)を2本付属しています。

付属品
ACアダプター(DC側コード長1.8m)…1、専用充電電池WB-2000…2
質量(kg)
500g
寸法
238(W)×108.5(H)×98(D)mm
電源
AC100V 50/60Hz(ACアダプター(付属)使用)
使用温度範囲
0℃~+40℃
消費電力
11W
仕上
ケース:ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)半艶 塗装、充電スロット部:PPE樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)
使用湿度範囲
30%~85%RH(ただし結露のないこと)
充電時間
約2時間
接続台数
充電台数:2台
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81888181BC-2000A A00
¥60,500
¥59,980
¥65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする