コンパクトスピーカー 黒
高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトな2ウェイスピーカーです。
優れたデザインにより多様な建築意匠に馴染むため、様々なシーンで最適な設置が可能です。
付属の取付金具は、壁/天井どちらへの設置にも対応し、上下左右に調整が可能です。
簡単に仮固定できるため、調整や配線時に両手を使え、優れた作業性を提供します。
- 付属品
- スピーカー金具…1、ベース金具…1、ベース金具カバー…1、金具組立ねじ・ナット…一式
- 形式
- エンクロージャ:バスレフ型
- 使用温度範囲
- -10℃~+50℃
- インピーダンス
- 8Ω
- 入力端子
- プッシュターミナル
- 指向角(°)
- 水平:100°、垂直:100°
- 設置場所
- 屋内
- 内容量
- 1個
安全用品 の新着商品
カテゴリ























