曜日別特売
F-05B F00 コンパクトスピーカー 黒 TOA 81888086

コンパクトスピーカー 黒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はスピーカーなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
スピーカー
低域用:13cmPPコーン型、高域用:25mmドームツイーター
注文コード
81888086
品番
F-05B F00
参考基準価格(税別)¥36,900販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトな2ウェイスピーカーです。
優れたデザインにより多様な建築意匠に馴染むため、様々なシーンで最適な設置が可能です。
付属の取付金具は、壁/天井どちらへの設置にも対応し、上下左右に調整が可能です。
簡単に仮固定できるため、調整や配線時に両手を使え、優れた作業性を提供します。

質量(kg)
2.2
寸法
162(W)×274(H)×164(D)mm
周波数
クロスオーバー:4.5kHz
周波数特性
60Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時
スピーカー
低域用:13cmPPコーン型、高域用:25mmドームツイーター
付属品
スピーカー金具…1、ベース金具…1、ベース金具カバー…1、金具組立ねじ・ナット…一式
仕様
別売品:アダプター金具:HY-F05B、スピーカースタンド:ST-34B ※設置にはK&M社製アダプター19780もしくは19610が必要です。
形式
エンクロージャ:バスレフ型
使用温度範囲
-10℃~+50℃
仕上
エンクロージャ:HIPS 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、グリル:アルミ 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカスト 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ベース金具:圧延鋼板 t4.0 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ベース金具カバー:HIPS 黒(マンセルN1.0近似色)
インピーダンス
8Ω
入力端子
プッシュターミナル
指向角(°)
水平:100°、垂直:100°
設置場所
屋内
出力レベル
90dB(1W、1m)半自由音場設置時
入力ノイズ
(計容)定格ノイズ:60W 連続プログラム:120W

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする