コンパクトスピーカ 60W白
高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトな2ウェイスピーカーです。
ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応しています。
屋外で使用する場合は、軒下に設置してください。
- 付属品
- U字金具…1、スピーカー金具…2、金具組立ねじ一式、端子カバー取付ねじ…4
- 質量(kg)
- 5.5
- 寸法
- 251(W)×392(H)×216(D)mm
- 形式
- エンクロージャ:密閉型
- 使用温度範囲
- -10℃~+50℃
- 仕上
- エンクロージャ:HIPS ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、グリル:アルミ ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、U字金具、スピーカー金具:ステンレス t3 ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装
- 周波数
- クロスオーバー:3kHz
- 保護等級
- IPX4
- 周波数特性
- 70Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時
- インピーダンス
- 8Ω、170Ω(60W)、330Ω(30W)、670Ω(15W)、3.3kΩ(3W)
- 入力端子
- M4ねじ端子 バリア一間隔9mm
- スピーカー
- 低域用:20cmPPコーン型、高域用:25mmドームツイーター、L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で92dB(A)以上)
- 指向角(°)
- 水平:100°、垂直:100°
- 設置場所
- 屋内、軒下
- 指向性
- W(0°以上30°未満 Q=5、30°以上60°未満 Q=3、60°以上90°以下 Q=0.8)
- 出力レベル
- 90dB(1W、1m) 半自由音場設置時
- 入力ノイズ
- (計容)定格ノイズ:90W(8Ω) 連続プログラム:180W(8Ω)
- 定格入力
- 60W(100Ω)
- 音響パワーレベル(dB)
- 90
- 内容量
- 1個
安全用品 の新着商品
カテゴリ






















