曜日別特売
F-08WM-WP F00 コンパクトスピーカ 60W白 TOA 81887980

コンパクトスピーカ 60W白

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81887980
品番
F-08WM-WP F00
参考基準価格(税別)¥85,500販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
¥84,980

高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトな2ウェイスピーカーです。
ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応しています。
屋外で使用する場合は、軒下に設置してください。

付属品
U字金具…1、スピーカー金具…2、金具組立ねじ一式、端子カバー取付ねじ…4
質量(kg)
5.5
寸法
251(W)×392(H)×216(D)mm
形式
エンクロージャ:密閉型
使用温度範囲
-10℃~+50℃
仕上
エンクロージャ:HIPS ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、グリル:アルミ ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、U字金具、スピーカー金具:ステンレス t3 ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装
周波数
クロスオーバー:3kHz
保護等級
IPX4
周波数特性
70Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時
インピーダンス
8Ω、170Ω(60W)、330Ω(30W)、670Ω(15W)、3.3kΩ(3W)
入力端子
M4ねじ端子 バリア一間隔9mm
スピーカー
低域用:20cmPPコーン型、高域用:25mmドームツイーター、L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で92dB(A)以上)
指向角(°)
水平:100°、垂直:100°
設置場所
屋内、軒下
指向性
W(0°以上30°未満 Q=5、30°以上60°未満 Q=3、60°以上90°以下 Q=0.8)
出力レベル
90dB(1W、1m) 半自由音場設置時
入力ノイズ
(計容)定格ノイズ:90W(8Ω) 連続プログラム:180W(8Ω)
定格入力
60W(100Ω)
音響パワーレベル(dB)
90

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする