TOA
アダプター金具 黒
コンパクトスピーカーF05シリーズに別売金具を取り付けるためのアダプター金具です。
付属品
スピーカー取付ボルト…一式
質量(kg)
90g
寸法
60(W)×112(H)×18(D)mm
仕上
圧延鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装
スピーカー
F-05B
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81888068
HY-F05B F01
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください