HY-F05B F01 アダプター金具 黒 TOA 81888068

アダプター金具 黒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81888068
品番
HY-F05B F01
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

コンパクトスピーカーF05シリーズに別売金具を取り付けるためのアダプター金具です。

付属品
スピーカー取付ボルト…一式
質量(kg)
90g
寸法
60(W)×112(H)×18(D)mm
仕上
圧延鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装
スピーカー
F-05B

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする