曜日別特売

スピーカー取付金具 黒

スピーカー取付金具 黒 - TOA

サブウーハーシステムFB-08BTの天井設置用金具です。

付属品
スピーカー取付ボルト…4
質量(kg)
1.5
寸法
358(W)×170(H)×92(D)mm
仕上
圧延鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装
スピーカー
FB-08BT
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81888041HY-CM-FB08B F00
¥10,000
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする