曜日別特売
HY-CM-FB08B F00 スピーカー取付金具 黒 TOA 81888041

スピーカー取付金具 黒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81888041
品番
HY-CM-FB08B F00
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

サブウーハーシステムFB-08BTの天井設置用金具です。

付属品
スピーカー取付ボルト…4
質量(kg)
1.5
寸法
358(W)×170(H)×92(D)mm
仕上
圧延鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装
スピーカー
FB-08BT

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする