アダプター金具 黒

アダプター金具 黒 - TOA

コンパクトスピーカーF08シリーズに別売金具を取り付けるためのアダプター金具です。

付属品
スピーカー取付ボルト…一式
質量(kg)
150g
寸法
80(W)×108(H)×18(D)mm
仕上
圧延鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装
スピーカー
F-08B
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81888199HY-F08B F01
¥5,300
¥5,298
¥5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする